品番 : EA153SC-32
品名 : Rc 1/4" M.R. ユニット
仕様
最高使用圧力 | 1.0MPa | 設定圧力範囲 | 0.05~0.85MPa |
---|---|---|---|
耐圧力 | 1.5MPa | ろ過度 | 0.3μm |
ミストセパレーターとレギュレーターが一体化。 | |||
取付ねじ | Rc1/4” | 面間 | 100mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
27,900 円(税抜)/ 30,690 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/15 18:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1072ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA153SC-32 Rc 1/4" M.R. ユニット |
EA153SC-33A Rc 3/8" M.R. ユニット |
EA153SC-33B Rc 3/8" M.R. ユニット |
EA153SC-36 Rc 3/4" M.R. ユニット |
EA153SC-38 Rc 1 " M.R. ユニット |
拡大