品番 : EA153SJ-2
品名 : R1/4" 足踏スイッチ(3方向)
仕様
| 重量 | 0.9kg | サイズ | 71×177×70(H)mm |
|---|---|---|---|
| エアー用 | |||
| 取付ねじ | R1/4 | 使用圧力 | 0~1.0MPa |
| 耐圧力 | 0~1MPa | 踏込力 | Max.65N |
| 周囲温度 | -5~60℃ | ポート数 | 3 |
| 仕様 | ロック機構なし | 切換方向 | 2方向 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,840 円(税抜)/ 10,824 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/06 15:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1020ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153SJ-1 R1/4" 足踏スイッチ(2方向) |
| EA153SJ-2 R1/4" 足踏スイッチ(3方向) |
ウェブカタログ画像
拡大
