品番 : EA153SJ-63
品名 : Rc1/2" ハンドバルブ
仕様
使用流体 | 空気 | 使用温度 | -5~60℃ |
---|---|---|---|
空気圧システムの残圧抜き取り弁です。 | |||
材質 | ボディ:アルミダイカスト | 使用圧力 | 0.1~1.0MPa |
取付ねじ(Rc) | 1/2 | 面間 | 63mm |
ハンドル色 | 黒 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,900 円(税抜)/ 5,390 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/18 04:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1075ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA1/EA153/EA153SJ-63/EA153SJ-63_IMG_WEB_OUT(01).jpg)