品番 : EA153SK-38
品名 : R 1・1/2" サイレンサー(高消音)
仕様
使用流体 | 圧縮空気 | 最大使用圧力 | 1.0MPa |
---|---|---|---|
消音効果 | 40dB | 材質 | ボディ:アルミ合金 吸音材:樹脂 |
取付ねじ(R) | 1・1/2 | 使用温度 | 5~60℃ |
工場内騒音85dB以下をクリアする高消音タイプのサイレンサ | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,240 円(税抜)/ 9,064 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/29 16:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1076ページ |
拡大