品番 : EA153SM-2
品名 : Rc1/4" 増圧弁
仕様
| 供給圧力範囲 | 0.1~1.0MPa | 設定圧力範囲 | 0.2~1.0MPa |
|---|---|---|---|
| 耐圧力 | 1.5MPa | ||
| RoHS対応品 | |||
| 取付ねじ(Rc) | 1/4 | 最大流量 | 70L/min |
| 増圧比 | 2~4倍 | 幅 | 150mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
40,600 円(税抜)/ 44,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/04 13:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1018ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153SM-1 Rc1/4" 増圧弁 |
| EA153SM-2 Rc1/4" 増圧弁 |
| EA153SM-3 Rc3/8" 増圧弁 |
| EA153SM-4 Rc3/8" 増圧弁 |
| EA153SM-5 Rc1/2" 増圧弁 |
