品番 : EA153SR-113A
品名 : Rc 3/8" 直動精密エアーレギュレーター(ブラケット付)
仕様
| 最高使用圧力 | 0.7MPa | 設定圧力範囲 | 0.005~0.4MPa |
|---|---|---|---|
| 耐圧力 | 1.2MPa | ゲージ径 | 37.5mm |
| 角型埋込式 | |||
| 取付ねじ | Rc3/8” | 面間 | 53mm |
| 逆流機能 | 有 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/04 03:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1016ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153SR-101 Rc 1/8" 直動精密エアーレギュレーター(ブラケット付) |
| EA153SR-103 Rc 3/8" 直動精密エアーレギュレーター(ブラケット付) |
| EA153SR-113A Rc 3/8" 直動精密エアーレギュレーター(ブラケット付) |
| EA153SR-113B Rc 3/8" 直動精密エアーレギュレーター(ブラケット付) |
ウェブカタログ画像
拡大
