詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153SR-72

品名 : Rc 1/4" [小形] エアーレギュレーター(ブラケット付)

仕様

最高使用圧力 2.0MPa 設定圧力範囲 0.05~0.85MPa
使用温度範囲 -5~60℃(ただし凍結なきこと) 耐圧力 3.0MPa
全高 79.5mm 重量 110g
取付ねじ Rc1/4” 面間 35mm
ゲージ径 42.5mm
追加説明
カタログ価格

4,030 (税抜)/ 4,433 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/04/05 18:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1016ページ
バリエーション一覧
EA153SR-71 Rc 1/8" [小形] エアーレギュレーター(ブラケット付)
EA153SR-72 Rc 1/4" [小形] エアーレギュレーター(ブラケット付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top