品番 : EA153SS-51
品名 : Rc 1/8" ミストセパレーター(ブラケット付)
仕様
| 使用圧力 | 0.05~1.0MPa | 耐圧力 | 1.5MPa |
|---|---|---|---|
| ろ過度 | 0.3μm | ||
| ブラケット付 | |||
| 取付ねじ(Rc) | 1/8 | 面間 | 40mm |
| オートドレン | ノーマルクローズ | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,870 円(税抜)/ 6,457 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/04 18:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1017ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
