品番 : EA155DE-3
品名 : 1/2"DR エアーインパクトレンチ
仕様
差込角 | 1/2” | 全長 | 180mm |
---|---|---|---|
無負荷回転数 | 7,000rpm | エアー消費量 | 623L/min |
使用圧力 | 0.62MPa | 使用コンプレッサー | 5HP以上 |
使用トルク範囲 | 40~435N・m | 能力(ボルト径) | 14mm |
吸入口 | Rc(PT)1/4” | 重量 | 2.5kg |
本体幅 | 70mm | ||
正逆転付 | |||
プラグ付 |
追加説明 |
●部品図No.08のエアー流量調整ダイヤルの形状変更の為、部品図を新旧添付しています。 (旧部品図をメーカー、仕入先添付欄に添付しています) (11.10.17 サキヤマ) |
---|
カタログ価格 |
20,300 円(税抜)/ 22,330 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/06/18 16:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1048ページ |
代替品
![]() |
|