品番 : EA155EA-1
品名 : 3/8"DR エアーインパクトレンチ
狭い空間でも簡単に作業が行えます
仕様
| 最大トルク | 339N・m | 能力(ボルト径) | 14mm |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 使用圧力 | 0.62MPa |
| 全長 | 245mm | 重量 | 1.4kg |
| エアー消費量 | 119L/min | エアー吸入口 | 1/4” |
| 使用コンプレッサー | ダブルシリンダー5HP | 無負荷回転数 | 6500rpm |
| 差込タイプ | リング&ピン(ホール)固定式 | ||
| プラグ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
17,000 円(税抜)/ 18,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/31 22:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0993ページ | ||||
代替品
![]() |
|

