品番 : EA155EA-3
品名 : 3/8"DR エアーラチェットレンチ(インパクト式)
仕様
| 最大トルク | 271N・m | 能力(ボルト径) | 12mm |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 全長 | 389mm |
| 重量 | 2.5kg | 使用圧力 | 0.62MPa |
| エアー消費量 | 139L/min | エアー吸入口 | 1/4” |
| 使用コンプレッサー | ダブルシリンダー5HP | 無負荷回転数 | 900rpm |
| 強力なパワーと長さがある為、扱いにくい作業領域でも簡単に取り外すことができます | |||
| Cリング付きアンビル | |||
| プラグ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,800 円(税抜)/ 32,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0995ページ | ||||
代替品
![]() |
|

