品番 : EA155ED-4
品名 : 1"DR エアーインパクトレンチ
仕様
| 最大トルク | 2441N・m | 能力(ボルト径) | 38mm |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1” | 使用圧力 | 0.62MPa |
| エアー消費量 | 255L/min | エアー吸入口 | 1/2” |
| 使用コンプレッサー | ダブルシリンダー5HP | 無負荷回転数 | 5000rpm |
| トルク調整 | 正転トルク:3段階(低→中→高) 逆転トルク:3段階(低→中→高) |
差込タイプ | リング&ピン(ホール)固定式 |
| 全長 | 275mm | 重量 | 7.1kg |
| 正転と逆転のトルク調整は正逆切り替えレバーで調整可能 | |||
| プラグ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
107,200 円(税抜)/ 117,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/23 08:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0995ページ | ||||
代替品
![]() |
|

