品番 : EA155KB-3
品名 : 1/2"DR エアーインパクトレンチ(軽量/低振動・低騒音)
仕様
| メーカー | 空研 | 型番 | KW-1800pro |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 能力(ボルト径) | 16mm(高力ボルト) |
| 使用コンプレッサー | 3.75kw | 無負荷回転数 | 4,500rpm |
| エアー消費量 | 370L/min | 騒音レベル | 78dB |
| 振動値(3軸合成値) | 2.7m/s2 | 吸入口 | Rc1/4” |
| 使用コンプレッサー | 3.75kW | 使用エアーホース | 9.5mm |
| 使用圧力 | 0.6MPa | 最大トルク | 820N・m |
| 全長 | 216mm | サイズ(幅×高さ) | 72×203mm |
| 重量 | 2.8kg | 付属品 | カップリングプラグ20PM |
| 連続作業が多く負荷が高い「軽量・低振動・低騒音・高耐久性」モデル | |||
| 生産ライン向け(建機・農機・車輛・橋梁等)で使用頻度の高いボルトの締付け作業に於いてインパクトレンチより耐久力がアップします。 | |||
| ドレンによる目詰まりや凍結知らず | |||
| 手にフィットする高機能グリップ | |||
| 高機能プロテクター | |||
| 操作性を重視した始動レバー | |||
| 正逆転付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
69,000 円(税抜)/ 75,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0994ページ | ||||
代替品
![]() |
|

