品番 : EA155SH
品名 : 1/2"DR エアーインパクトレンチ
仕様
| 差込角 | 1/2” | 無負荷回転数 | 6,500rpm |
|---|---|---|---|
| エアー消費量 | 266L/min | 使用圧力 | 0.64MPa |
| 使用コンプレッサー | 1.5kw | 最大トルク | 617N・m |
| 能力(ボルト径) | 18mm | 吸入口 | Rc(PT)1/4” |
| 全長 | 230mm | 高さ | 220mm |
| 幅 | 70mm | 重量 | 2.7kg |
| 正逆転付 | |||
| プラグ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
23,700 円(税抜)/ 26,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/21 09:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0994ページ | ||||
代替品
![]() |
|

