詳細表示

このページのURL:

品番 : EA155SK

品名 : 1/2"DR エアーインパクトレンチセット

仕様

差込角 1/2” 全長 190mm
無負荷回転数 7,000rpm エアー消費量 266L/min
使用圧力 0.64MPa 使用コンプレッサー 3HP以上
最大トルク 650N・m 能力(ボルト径) 16mm
吸入口 Rc(PT)1/4” 重量 2.4kg
ソケット 9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mm エキステンションバー 125mm
ケースサイズ 260×270×95mm 総重量 4.5kg
本体幅 65mm
正逆転付
プラグ付
左右切替スイッチ付
追加説明
アイコン
カタログ価格

27,100 円(税抜)/ 29,810 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 11:30現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0993ページ

代替品

EA155DG
ウェブカタログ画像
  • リング付

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top