品番 : EA157KB
品名 : 3/8"DR/ 30.0N・m エアーラチェットレンチ
仕様
メーカー | 空研 | 型番 | KR-153 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 全長 | 285mm |
無負荷回転数 | 160rpm | エアー消費量 | 250L/min |
使用圧力 | 0.6~0.8MPa | 使用コンプレッサー | 1.5kw |
最大トルク | 30N・m | 能力(ボルト径) | 10mm |
吸入口 | Rc(PT)1/4” | 重量 | 950g |
正逆転付 | |||
付属品 | カップリングプラグ20PM 1個 |
追加説明 |
●特に仕上げ精度が高いので低騒音、低振動のため長寿命です。(2009/12/16 0829) |
---|
カタログ価格 |
37,000 円(税抜)/ 40,700 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/01 16:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1050ページ |
代替品
|