品番 : EA157RA-1
品名 : 3/8"DR/ 34.0N・m エアーラチェットレンチ
仕様
メーカー | IngersollRand(インガソール・ランド) | 型番 | 105-C3 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 全長 | 186mm |
無負荷回転数 | 250rpm | エアー消費量 | 85L/min |
使用圧力 | 0.62MPa | 最大トルク | 34N・m |
能力(ボルト径) | 10mm | 吸入口 | 1/4”NPT |
重量 | 0.6kg | 使用コンプレッサー | 5HP |
推奨ホース内径 | 10mm | ||
正逆転付 | |||
プラグ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,300 円(税抜)/ 16,830 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/21 04:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1050ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA140DB-22 : NPT 1/4" 雄ねじプラグ |
拡大