品番 : EA140DB-22
品名 : NPT 1/4" 雄ねじプラグ
仕様
型 | 20型 | 使用圧力 | 1.5MPa |
---|---|---|---|
エアー用 | |||
材質 | 鋼鉄(クロムメッキ) | ねじサイズ | NPT1/4” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 151 (2025/05/21 05:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1040ページ 1044ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA140DB-22 NPT 1/4" 雄ねじプラグ |
EA140DB-23 NPT 3/8" 雄ねじプラグ |
EA140DB-24 NPT 1/2" 雄ねじプラグ |
メイン画像
拡大
.jpg)