品番 : EA159RR-10
品名 : [EA159RR-1~6用] 10.2mm チゼルセット
仕様
メーカー | IngersollRand(インガソール・ランド) | 型番 | 9500 |
---|---|---|---|
<セット内容> | 5本組 ストレートチゼル エッジングツールチゼル テールパイプカッターチゼル パンチチゼル カッティングチゼル |
軸径 | 10.2mm |
全長 | 175mm | 総重量 | 700g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,310 円(税抜)/ 9,141 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/18 19:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 1056ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA140DB-22 : NPT 1/4" 雄ねじプラグ |
本体 | EA159RR-1 : 5,000bpm/10.2mm エアーチゼル |
本体 | EA159RR-2 : 3,500bpm/10.2mm エアーチゼル |
本体 | EA159RR-6 : 3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット |
本体 | EA159RR-4 : 3,000bpm/10.2mm エアーチゼル |
拡大