品番 : EA159RR-4
品名 : 3,000bpm/10.2mm エアーチゼル
仕様
メーカー | IngersollRand(インガソール・ランド) | 型番 | 121-Q |
---|---|---|---|
仕様 | 本体のみ | 打撃数 | 3000bpm |
全長 | 194mm | 重量 | 1.59kg |
使用圧力 | 0.62Mpa | エアー消費量 | 85L/min |
チゼル軸径 | 10.2mm | 吸入口 | 1/4”NPT(メス) |
使用コンプレッサー | 5HP | シャンクサイズ(mm) | 10.1 |
ストローク(mm) | 58 | ボア―径(mm) | 19.0 |
騒音 | 111.3dB(A) | 推奨ホース内径 | 10mm |
材質 | スチール | ||
チゼル別売 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,900 円(税抜)/ 20,790 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/18 14:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1056ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA159RR-4 3,000bpm/10.2mm エアーチゼル |
EA159RR-6 3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA159RR-10 : [EA159RR-1~6用] 10.2mm チゼルセット |
拡大