品番 : EA159RR-6
品名 : 3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット
仕様
| メーカー | IngersollRand(インガソール・ランド) | 型番 | 121-K6 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | エアーチゼル本体 ストレートチゼル エッジングツールチゼル テールパイプカッターチゼル パンチチゼル カッティングチゼル スポットウェルドブレーカーチゼル |
チゼル軸径 | 10.2mm |
| エアー消費量 | 85L/min | 打撃数 | 3,000bpm |
| 使用圧力 | 0.62MPa | 吸入口 | 1/4”NPT |
| 使用コンプレッサー | 5HP | 推奨ホース内径 | 10mm |
| ストローク長 | 58mm | 本体全長 | 194mm |
| 重量 | 1.59kg | ケースサイズ | 320×420×90(H)mm |
| 総重量 | 3.5kg | ||
| プラグ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,400 円(税抜)/ 30,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/21 09:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1001ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA159RR-10 : [EA159RR-1~6用] 10.2mm チゼルセット |
| オプション | EA140DB-22 : NPT 1/4" 雄ねじプラグ |
