品番 : EA159RR-1
品名 : 5,000bpm/10.2mm エアーチゼル
仕様
| メーカー | IngersollRand(インガソール・ランド) | 型番 | 115 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 155mm | 重量 | 1.18kg |
| チゼル軸径 | 10.2mm | エアー消費量 | 57L/min |
| 打撃数 | 5,000bpm | 使用圧力 | 0.62MPa |
| 吸入口 | 1/4”NPT | 使用コンプレッサー | 5HP |
| 推奨ホース内径 | 10mm | ストローク長 | 41mm |
| チゼル別売 | |||
| プラグ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/12/15 13:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1042ページ | ||||
