詳細表示

このページのURL:

品番 : EA159SD-110

品名 : [チゼル用] クイックチェンジリテーナー(φ10.2mmシャンク用)

仕様

サイズ 42×70mm 材質
重量(g) 303 適用ニードルサイズ φ10.2mm
リテーナーを取り外さなくてもチゼルの交換を行えます。
追加説明
カタログ価格

4,060 (税抜)/ 4,466 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/08/25 00:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1002ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top