品番 : EA159DX-1
品名 : 3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット
仕様
| 全長 | 172mm | 重量 | 1.6kg |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 0.62MPa(6.35kgf/c㎡) | エアー消費量 | 283L/min |
| 打撃数 | 3,000bpm | 吸入口 | Rc(PT)1/4” |
| チゼル軸径 | 10.2mm | 騒音値 | 101.4dBA |
| 使用コンプレッサー | 3HP | ケースサイズ | 315(W)×90(D)×240(H)mm |
| 付属品 | チゼル(170mm)×5本、リテーナー | ||
| プラグ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,600 円(税抜)/ 20,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/08/25 00:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1001ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA159SD-100 : [チゼル用] リテーナースプリング(φ10.2mmシャンク用) |
| オプション | EA159SD-110 : [チゼル用] クイックチェンジリテーナー(φ10.2mmシャンク用) |
