品番 : EA159SC-21
品名 : 3,200bpm/10.2mm エアーチゼルキット
仕様
打撃数 | 3,200bpm | 全長 | 174mm |
---|---|---|---|
重量(g) | 1520(本体) | チゼル軸径 | 10.2mm |
チゼル長 | 127mm | 使用圧力 | 0.63MPa |
空気消費量 | 240L/min | 吸入口 | Rc1/4” |
ストローク長 | 66mm | 使用コンプレッサー | 2.2kw |
付属品 | チゼル×5本 リテーナースプリング 雄ねじプラグ |
ケース有無 | 無し |
材質 | アルミ | 三軸合成値 | 12.78m/s2(ISO22867) |
騒音値 | 95.17dB(A) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,680 円(税抜)/ 8,448 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2025/08/21 15:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1042ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA159SD-100 : [チゼル用] リテーナースプリング(φ10.2mmシャンク用) |
オプション | EA159SD-110 : [チゼル用] クイックチェンジリテーナー(φ10.2mmシャンク用) |
関連商品 | EA510ZA-2 : ベアリング挿入工具セット |