品番 : EA166DN-10A
品名 : 500ml グリースガン(エアー式)
仕様
人間工学的に設計されたデザインで操作性に優れています。 | |||
連続吐出タイプ | |||
エアー使用圧力 | 0.27~1.03MPa | ||
---|---|---|---|
NLGI-1~2 | |||
エアー吸入口 | 1/4”NPT | ノズルねじサイズ | 3/8”-32UNEF |
重量 | 1.8kg | ||
雄ねじプラグはEA140DB-22をご使用下さい。 | |||
手詰めとEA991C-9・-10・-40カートリッジ使用可能 | |||
容量 | 500ml | ノズル長 | 750mm |
吐出圧力 | 41.4MPa | 適用グリース | カートリッジグリース 手詰めグリース |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
18,900 円(税抜)/ 20,790 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/04/29 22:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0669ページ 1058ページ |