品番 : EA991CN-21
品名 : 16kg缶 グリース充填ポンプ
カタログ訂正
24/10/02 ●誤)最大吐出量:28ml 正)吐出量:75g(No.55、56 9032)
強度と耐久性に優れた頑丈な作りになっています
仕様
仕様 | 20L(16kg)缶用 | 吐出量 | 約75g(1ストローク) |
---|---|---|---|
適応グリース | NLGI2 | 材質 | スチール |
サイズ | φ310×610(H)mm | 重量 | 3.2kg |
手動式 | |||
20L(16kg)缶に直接セットできます。 | |||
グリース注入口があるグリースガンにしか充填できません。 | |||
LUMAX製グリースガン(充填ニップル付き)へ移し替える為の充填専用ポンプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,400 円(税抜)/ 19,140 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/06/17 11:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0658ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA166DN-1 : 500ml グリースガン(エアー式) |
本体 | EA166DN-10A : 500ml グリースガン(エアー式) |