品番 : EA991CN-152
品名 : 1/8"NPTx150mm グリースポンプ用ノズル
仕様
全長 | 150mm | ノズルねじサイズ | 1/8”NPT、3/8”-32 UNEF |
---|---|---|---|
ノズル | 30° | ||
EA166DN-1、-10A用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/16 14:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0671ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA991CN-151 1/8"NPTx150mm グリースポンプ用ノズル |
EA991CN-152 1/8"NPTx150mm グリースポンプ用ノズル |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA166DN-10A : 500ml グリースガン(エアー式) |
本体 | EA166DN-1 : 500ml グリースガン(エアー式) |
拡大