品番 : EA991C-8
品名 : 400g/-35゚C~130゚C カートリッジグリース(MoS2)
仕様
使用温度 | -35℃~130℃ | 用途 | 車両、建設機械、産業機械、農業機械 |
---|---|---|---|
内容量 | 400g | 色 | ブラック |
サイズ | φ52×240mm | ||
長期耐熱・耐水多目的シリコングリス | |||
NLGI2 | |||
PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2024/05/17 06:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0672ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA991C-7 400g/-30゚C~120゚C カートリッジグリース(グラファイト) |
EA991C-8 400g/-35゚C~130゚C カートリッジグリース(MoS2) |
EA991C-9 400g/-35゚C~150゚C カートリッジグリース(高温用) |
EA991C-10 400g/-30゚C~120゚C カートリッジグリース(多目的) |