品番 : EA991CE-11
品名 : 400ml グリースポンプ
仕様
| 容量 | 400ml | ノズル長 | 300mm |
|---|---|---|---|
| ノズルねじサイズ | M10×1.0 | 吐出量(cm3/ストローク) | 最大2.15 |
| 最大吐出圧力 | 40MPa | 筒長 | 330mm |
| ピストン軸径 | 9mm | サイズ | 330×140×66mm |
| 重量 | 1.02kg | 適用グリース | カートリッジグリース |
| 適応グリースちょう度 | NLGI-1~2 | ||
| EA991C-7~-10(カートリッジグリース)が使用できます。 | |||
| フォロープレート10枚付 | |||
| グリース詰めにスプリング機構が必要なく、フォロープレートを使うことでグリース吸入がスムーズに行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,490 円(税抜)/ 9,339 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/11 23:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0645ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991CE-11 400ml グリースポンプ |
| EA991CE-12 [EA991CE-11用] プレート(10枚) |

