品番 : EA991CE-21
品名 : 400ml グリースガン
仕様
| 容量(ml) | 400 | ノズル長(mm) | 300 |
|---|---|---|---|
| ノズルねじサイズ | M10×P1.0 | 吐出量(cm3/ストローク) | 大容量モード:1.1 高圧モード:0.7 |
| 最大吐出圧力 | 大容量モード:20MPa 高圧モード:30MPa |
筒長 | 300mm |
| サイズ | 300×165×66mm | 重量 | 1.01kg |
| 適用グリース | カートリッジグリース | ||
| NLGI-0~2 | |||
| EA991C-7~-10(カートリッジグリース)が使用できます。 | |||
| 「高圧モード」「大容量モード」がレバーで切替え可能 | |||
| 片手で潤滑できます。 | |||
| 分解が容易なため、清掃が容易 | |||
| フォロープレート10枚付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/11/17 23:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0656ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
