詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CC-3A

品名 : 500ml グリースポンプ(緑)

仕様

容量(ml) 500 ノズル長(mm) 150
吐出量(cm3/ストローク) 1.2 ノズルねじサイズ M10×P1.0
筒長 290mm ピストン軸径 9mm
カラー グリーン サイズ 395×140×66mm
重量 1.31kg 適用グリース カートリッジグリース
手詰めグリース
NLGI1~3
EA991C-7~-10(カートリッジグリース)が使用できます。
加圧能力が高いので、短いストロークでグリースを吐出できます。
エアー抜きも簡単にできます。
追加説明
カタログ価格

9,660 (税抜)/ 10,626 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/11/17 23:26現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA991CC-3B
  • 品番

    EA991CC-3B

  • コメント

    変更点:ハンドル形状・ピストン軸径

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top