品番 : EA991CJ
品名 : 500ml グリースポンプ
カタログ訂正
24/10/31 ノズル長:(誤)175mm (正)150mm、フレキシブルホース長:(誤)320mm (正)300mm (No.55,56 1160)
仕様
| 容量 | 500ml | ノズル長 | 150mm |
|---|---|---|---|
| ノズル取付ネジサイズ | G1/8” | 吐出量(cm3/ストローク) | 1.6 |
| 最大吐出圧力 | 40MPa | 筒長 | 310mm |
| 本体チューブ壁厚 | 1.0mm | ピストン軸径 | 9mm |
| サイズ | 390×120×66mm | 重量 | 1.25kg |
| 適用グリース | カートリッジグリース 手詰めグリース |
||
| NLGI-1~2 | |||
| EA991C-7~-10(カートリッジグリース)が使用できます。 | |||
| フィリングニップルあり | |||
| 300mmフレキシブルホース付 | |||
| ハンドルのストロークにより、適量のグリースが吐出できるため、ロスがありません。 | |||
| エアー抜きも簡単にできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,300 円(税抜)/ 10,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2025/11/17 23:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0656ページ | ||||
