品番 : EA991C-511
品名 : G1/8" ニップル(グリースポンプ用)
仕様
| ねじサイズ | G1/8” | 全長 | 24mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール (亜鉛メッキ) | 六角対辺 | 15mm |
| 重量 | 22g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
695 円(税抜)/ 765 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 12:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0645ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991C-512 M10 ニップル(グリースポンプ用) |
| EA991C-511 G1/8" ニップル(グリースポンプ用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA991CJ : 500ml グリースポンプ |
ウェブカタログ画像
拡大
