品番 : EA991C-113
品名 : 1/8"x530mm フレキシブルホース(アダプター付)
仕様
| 適用 | EA991CJ | ホース長 | 500mm |
|---|---|---|---|
| 付属カプラー適合ニップル | ボタンヘッド用 | 接続 | G1/8” |
| ※ドイツ工業規格:DIN 3404の16mmボタンヘッドグリースニップル用です。(旧・EA991CY-6、-7用) JIS規格のボタンヘッドには適合しないのでご注意下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,110 円(税抜)/ 4,521 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/05/23 13:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0645ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991C-111 1/8"x325mm フレキシブルホース(アダプター付) |
| EA991C-113 1/8"x530mm フレキシブルホース(アダプター付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA991CJ : 500ml グリースポンプ |
ウェブカタログ画像
拡大
