品番 : EA991C-131
品名 : G1/8"(雄)xM10(雌) ニップル
仕様
ねじサイズ | G(PF)1/8”(オス)×M10P1.0(メス) | オス側内径 | 5mm |
---|---|---|---|
全長 | 23mm | 六角対辺 | 13mm |
材質 | スチール(亜鉛メッキ) | 重量 | 12g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
365 円(税抜)/ 402 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 73 (2024/06/01 18:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0674ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA991C-131 G1/8"(雄)xM10(雌) ニップル |
EA991C-132 M10(雄)xG1/8"(雌) ニップル |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA991CC-4B : 500ml グリースポンプ(黄) |
本体 | EA991CC-3B : 500ml グリースポンプ(緑) |
本体 | EA991CC-1B : 500ml グリースポンプ(黒) |
拡大