詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CC-1B

品名 : 500ml グリースポンプ(黒)

カタログ訂正

26/04/09 吐出量(cm3/ストローク)の訂正。誤:1.2、正:0.1~1.95(No.57 9025)

仕様

容量(ml) 500 ノズル長(mm) 150
吐出量(cm3/ストローク) 0.1~1.95 ノズルねじサイズ M10×P1.0
筒長 290mm 最大吐出圧力 40MPa
ピストン軸径 10mm 色 黒
サイズ 395×140×66mm 重量 1.31kg
適用グリース カートリッジグリース
手詰めグリース
NLGI-1~3
加圧能力が高いので、短いストロークでグリースを吐出できます。
エアー抜きも簡単にできます。
圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます。
EA991C-7、-8、-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。
ホースホルダー付
追加説明
アイコン
カタログ価格

9,540 円(税抜)/ 10,494 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/01 05:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0645ページ
バリエーション一覧
EA991CC-1B 500ml グリースポンプ(黒)
EA991CC-3 500ml グリースポンプ(緑)
EA991CC-4A 500ml グリースポンプ(黄)
ウェブカタログ画像
  • カートリッジ
  • 手詰め

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top