詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CC-3

品名 : 500ml グリースポンプ(緑)

カタログ訂正

24/10/31 ノズル長(mm): (誤)175 (正)150 (No.56 1160)

仕様

容量(ml) 500 ノズル長(mm) 150
吐出量(c㎡/ストローク) 1.2 ノズルねじサイズ M10×P1.0
筒長 290mm 最大吐出圧力 60MPa
ピストン軸径 9mm カラー グリーン
サイズ 395×140×66mm 重量 1.28kg
適用グリース カートリッジグリース
手詰めグリース
NLGI1~3
EA991C-7~-10(カートリッジグリース)が使用できます。
加圧能力が高いので、短いストロークでグリースを吐出できます。
エアー抜きも簡単にできます。
圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,890 (税抜)/ 7,579 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/01/13 16:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0645ページ

代替品

EA991CC-3A
  • 品番

    EA991CC-3A

  • コメント

    変更点:ハンドル形状

バリエーション一覧
EA991CC-1B 500ml グリースポンプ(黒)
EA991CC-3 500ml グリースポンプ(緑)
EA991CC-4A 500ml グリースポンプ(黄)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top