詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991C-500

品名 : 500mm フレキシブルホース(グリスポンプ用)

仕様

ホース長 500mm ホース径 11mm
先端径 15mm 接続 M10×P1.0
適合品番 EA991CA-1、CB、CC-1B、CC-2、CC-3、CC-3A、CC-4、CC-4A、CF-2 付属カプラー適合ニップル 一般用
追加説明
カタログ価格

3,720 (税抜)/ 4,092 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2025/11/17 22:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0656ページ 1044ページ
バリエーション一覧
EA991C-150 150mm カプラー付ノズル
EA991C-300 300mm フレキシブルホース(グリスポンプ用)
EA991C-500 500mm フレキシブルホース(グリスポンプ用)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top