詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CC-2

品名 : 500ml グリースポンプ

仕様

容量 500ml ノズル長 150mm
ノズルねじサイズ M10×P1.0 吐出量(cm3/ストローク) 1.2
最大吐出圧力 60MPa 筒長 290mm
ピストン軸径 10mm サイズ 395×140×66mm
重量 1.35kg 適用グリース カートリッジグリース
手詰めグリース
NLGI-1~3
EA991C-7~-10(カートリッジグリース)が使用できます。
300mmフレキシブルホース付
エアーリリースバルブ付
エアー抜きも簡単にできます。
加圧能力が高いので、短いストロークでグリースを吐出できます。
圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

13,200 (税抜)/ 14,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/20 10:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0645ページ
ウェブカタログ画像
  • 適応グリース:カートリッジグリース
  • 適応グリース:手詰めグリース

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top