詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991C-132

品名 : M10(雄)xG1/8"(雌) ニップル

仕様

ねじサイズ M10P1.0(オス)×G(PF)1/8”(メス) オス側内径 5mm
全長 23mm 六角対辺 13mm
材質 スチール(亜鉛メッキ) 重量 12g
追加説明
カタログ価格

440 (税抜)/ 484 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 70

(2025/11/17 21:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0657ページ
バリエーション一覧
EA991C-131 G1/8"(雄)xM10(雌) ニップル
EA991C-132 M10(雄)xG1/8"(雌) ニップル
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top