詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CA-1

品名 : 500ml グリースポンプ

仕様

容量 500ml ノズル長(mm) 150
ノズルねじサイズ M10×1 吐出量(cm3/ストローク) 1.2
最大吐出圧力 40MPa 筒長 273.5mm
ピストン軸径 8mm サイズ 395×120×66mm
重量 1.25kg 適用グリース カートリッジグリース
手詰めグリース
NLGl-1~2
EA991C-7~-10(カートリッジグリース)が使用できます。
プッシュロッドの安全なハンドル
エンドキャップのプランジャーロッドクランプにより手動でスプリングに圧力を加えて大量のグリースを圧縮したり、損傷したカートリッジにプランジャーを押し込んだりできます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,440 (税抜)/ 5,984 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/05/23 18:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0645ページ
ウェブカタログ画像
  • 適応グリース:手詰めグリース
  • 適応グリース:手詰めグリース

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top