品番 : EA991C-150
品名 : 150mm カプラー付ノズル
仕様
| ホース長 | 150mm | 接続ねじサイズ | M10×P1.0 |
|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/07/26 00:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0645ページ 1003ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991C-150 150mm カプラー付ノズル |
| EA991C-300 300mm フレキシブルホース(グリスポンプ用) |
| EA991C-500 500mm フレキシブルホース(グリスポンプ用) |
ウェブカタログ画像
拡大
