品番 : EA991CX-11
品名 : グリースポンプアダプターセット
仕様
| セット内容 | ・300mmフレキシブルホース(ノズルねじサイズ:M10) ・150mmストレートパイプ(ノズルねじサイズ:M10) ・150mmアングルパイプ×3本(ノズルねじサイズ:M10) ・ハイドロリックカプラー×2個 ・ユニバーサルカプラー×1個 ・先細ノズル×1個 ・16mmボタンヘッド用カプラー×1個 ・クイックリリース延長アダプター ・90°角度変換アダプター ・G1/8”変換アダプター |
付属ニップル | M6×1.0(直×3個)、 M6×1.0(45°×3個)、 M8×1.0(直×3個)、 M8×1.0(45°×3個)、 M10×1.0(直×3個)、 G1/8”(直×3個) |
|---|---|---|---|
| 適合グリースガン | EA991CA、CB、CF-2、 EA991CC-1B、-3B、-4B EA166DG(旧)、DH(旧)、 EA166DJ-1(旧)、DJ-2(旧)、DK(旧)、 EA991CD(旧)、CE-1(旧)、CH(旧) |
ノズルねじサイズ | M10 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,700 円(税抜)/ 26,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0645ページ 1003ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991CX-11 グリースポンプアダプターセット |
| EA991CX-12 グリースポンプアダプターセット |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA991CB : 500ml グリースポンプ |
| 本体 | EA991CF-2 : 500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付) |
| 本体 | EA991CC-4B : 500ml グリースポンプ(黄) |
| 本体 | EA991CC-3B : 500ml グリースポンプ(緑) |
| 本体 | EA991CC-1B : 500ml グリースポンプ(黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
