詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CX-13

品名 : グリースポンプアダプターセット

仕様

PRESSOL社用
〈セット内容〉
230mmフレキシブルホース×3本(ノズルねじサイズ:G1/8”)、
150mmストレートパイプ×5本(ノズルねじサイズ:G1/8”)、
150mmアングルパイプ×5本(ノズルねじサイズ:G1/8”)
ハイドロリックカプラー×5個、
精密ハイドロリックカプラー×5個、
ボタンヘッドニップル用カプラー:22mm用×1個、
16mm用×3個、
16mm用スライド式×3個、
10mm用×3個、先細ノズル×5個、
ユニバーサルカプラープッシュタイプ×5個、
ユニバーサルカプラー×5個

グリスガン用交換用グリス充填プラグ×5個
グリスガン用交換用ゴムリング×5個
90°角度変換アダプター×3個
サイズ変換アダプター(メスG1/8”×オスM10×5個)
追加説明
カタログ価格

65,500 円(税抜)/ 72,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0645ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top