詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991BC-17

品名 : G1/8" グリースポンプアダプター(ピン型ニップル用)

仕様

ねじサイズ G1/8”(メス) 材質 スチール(亜鉛メッキ)
全長 41mm 重量 50g
ピンタイプ用
EA991CY-11A、-12A、-16A、-17A、-31、-32、-36、-37用
追加説明
カタログ価格

4,980 (税抜)/ 5,478 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2025/11/17 21:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0657ページ
バリエーション一覧
EA991BC-16 M10 グリースポンプアダプター(ピン型ニップル用)
EA991BC-17 G1/8" グリースポンプアダプター(ピン型ニップル用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top