品番 : EA991CY-31
品名 : G 1/8" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製)
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | PT1-S |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | G1/8” | 六角対辺 | 10mm |
| 全長 | 27mm | 材質 | ステンレス |
| ピンタイプ | |||
| 注油圧力は10MPa以下を推奨します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
840 円(税抜)/ 924 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2025/11/17 22:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0659ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991CY-31 G 1/8" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製) |
| EA991CY-32 G 1/4" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製) |
| EA991CY-36 R 1/8" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製) |
| EA991CY-37 R 1/4" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA991CY-10 : 防塵ゴムキャップ(ピンタイプグリスニップル用/10個) |
| 関連商品 | EA991BC-16 : M10 グリースポンプアダプター(ピン型ニップル用) |
| 関連商品 | EA991BC-17 : G1/8" グリースポンプアダプター(ピン型ニップル用) |
