詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CY-37

品名 : R 1/4" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製)

ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:R1/4”   H:30mm\nS:11mm   B×C:14mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top