品番 : EA991CY-10
品名 : 防塵ゴムキャップ(ピンタイプグリスニップル用/10個)
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | PTC-B |
|---|---|---|---|
| サイズ | 14.6×14(H)mm | 材質 | ニトリルゴム |
| 入数 | 10個 | ||
| 防塵用ゴムキャップ | |||
| ピンタイプをホコリから守ります。 | |||
| 取り付けや取り外しが楽なニトリルゴム製 | |||
| EA991CY-11、-12、-16、-17、-11A、-12A、-16A、-17A、 EA991CY-31、-32、-36、-37用 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 70 (2025/11/17 22:29現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0659ページ | ||||
