品番 : EA991CY-17A
品名 : G 1/4" グリースニップル(ピンタイプ/1個)
仕様
メーカー | 栗田製作所 | 型番 | PT2 |
---|---|---|---|
材質 | 真鍮(ニッケルメッキ) | 全長 | 27mm |
ねじサイズ | G1/4” | 入数 | 1個 |
六角対辺 | 14mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
255 円(税抜)/ 281 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/08/19 20:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0659ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA991CY-10 : 防塵ゴムキャップ(ピンタイプグリスニップル用/10個) |
関連商品 | EA991BC-16 : M10 グリースポンプアダプター(ピン型ニップル用) |
関連商品 | EA991BC-17 : G1/8" グリースポンプアダプター(ピン型ニップル用) |